A-412PN ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 32027599

ボードアンカー

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)ドリル径(Φmm)9(下穴)注文コード32027599品番A-412PN
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。

用途
合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
ボルト径寸法(Φmm)4適合板厚(mm)6~12ドリル径(Φmm)9(下穴)最大引抜強度N(kgf)33.3(3.4)(石膏ボード9.5mm厚)材質鋼材タイプブリスターパック入り表面処理三価クロメート適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10749575
2023-05-25
用途: 天井のカメラ取付

何も問題ありませんでした。
思っていた通りの商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10749496
2021-08-01
用途: 家具の取付
その他業種

壁に打ち込めばとも回りしない構造になっていて使いやすい。
下穴径9mmは少し大きすぎるような感じがする。しかしこれより細いドリルは
7mmになるが打ち込めば何とかなる。石こうボードを壊さないよう注意が必要。
商品発送は早く、助かりました。

対象商品 : 10749462
2019-08-01
用途: エアコン取り付け
前田デンキ店

これはおすすめ、使いやすい・ビス長さもよい。自信を持ってお勧めいたします。

対象商品 : 10749444
2019-01-04
用途: 非常灯の取り付けに使用

天井がボードで非常灯の更新工事で、使いました。
下穴をあけ、アンカーを差し込み、ねじを締めていき、傘部分を広げて固定してから器具を取り付けましたがしっかり取付できました。
初めて使いましたが、簡単に使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 10749557
2019-11-06
用途: 石膏ボードに防犯カメラ設置時に
パナソニックSSサービス株式会社サービス業

他メーカの商品も使用していますが、特段変わりはない。
コスパだけですね。

1が参考にしています
対象商品 : 10749541
2018-08-09
用途: 壁に下地がない時
はしもと内装建設業・工事業

問題なく使用できました。無くなり次第また注文いたします。

対象商品 : 10749557
2018-03-13
用途: エアコン工事の室内機取り付け
木谷建設業・工事業

今までは某有名メーカさんのばかり使っていました。
今回、某メーカーさんのが見つからず同じようなので取り寄せました。
現場で使用しましたが、全く問題なしです、というより全く同じです。
ただ、入れ物が紙箱はちょっと不便でした。
私は今までのプラケースに入れ替えて使ってます。

対象商品 : 10749541
2019-05-18
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

低価格で安心して使用できます。何度もリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする