アズワン
外科剪刀(ハズシ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
型番
SSA-1
注文コード
32029534
品番
SSA-1
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,391
販売価格(税別)
¥
4,901
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハズシ式なので、滅菌・洗浄作業がしやすいです。
全長(mm)
140
型番
SSA-1
材質
ステンレス(SUS420J2)
仕様
両鈍 直
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
アズワン品番
0-239-11
医薬品医療機器等法
一般医療機器