SSC-1 外科剪刀(ハズシ) アズワン 32029577

外科剪刀(ハズシ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本型番SSC-1注文コード32029577品番SSC-1
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,391
販売価格(税別)
4,901

ハズシ式なので、滅菌・洗浄作業がしやすいです。

全長(mm)140型番SSC-1材質ステンレス(SUS420J2)仕様片鋭 片鈍直医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006アズワン品番0-239-15医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする