LSA-2 長剪刀(ハズシ) アズワン 32029647

長剪刀(ハズシ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本型番LSA-2注文コード32029647品番LSA-2
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥8,015
販売価格(税別)
7,286
全長(mm)180型番LSA-2材質ステンレス(SUS420J2)仕様両鋭 反アズワン品番0-241-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする