曜日別特売
ES-G 抜糸剪刀 アズワン 32029814

抜糸剪刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本型番ES-G注文コード32029814品番ES-G
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,547
販売価格(税別)
6,861
仕様グッセロ氏直材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)140先端鈎状型番ES-Gアズワン品番0-243-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする