アズワン
止血鉗子
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1本
型番
HF-7
注文コード
32030058
品番
HF-7
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・型番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
型番
HF-7
アズワン品番
0-247-35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000001
仕様
有鈎直
材質
ステンレス(SUS-420J2)
タイプ
BOX式
医薬品医療機器等法
一般医療機器