WJD1216HA ウォータージェルドレッシングHA アコードインターナショナル 32030636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WJD1216HA ウォータージェルドレッシングHA アコードインターナショナル 32030636
WJD1216HA ウォータージェルドレッシングHA アコードインターナショナル 32030636

ウォータージェルドレッシングHA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード32030636品番WJD1216HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

熱傷の熱を取り除き、進行を止める熱傷応急手当材です。熱傷を冷却することで痛みを和らげ、熱傷部の乾燥と外部からの感染を防ぎます。ティーツリーオイルなど制菌成分を含む脱イオン化純水で構成され、目や粘膜にも無害です。体温以下に冷却しないので深部体温が下がらず低温症を防ぎます。

用途顔用仕様TBSA(体表総面積のカバー率):大人7%・子供16%成分純水、キサンタンガム、グリセリン、ヒアルロン酸材質不織布寸法(mm)300×400型番WJD1216HAアズワン品番8-5397-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000028医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする