MXQ12-30CSAT エアスライドテーブル (MXQ12-30C~) SMC 32031377

エアスライドテーブル (MXQ12-30C~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個アジャスターオプション前進端メタルストッパ、後退端アジャスタ使用ピストン速度(mm/s)50~500(メタルストッパ50~200)注文コード32031377品番MXQ12-30CSAT
参考基準価格(税別)¥40,370販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプション前進端メタルストッパ、後退端アジャスタ使用ピストン速度(mm/s)50~500(メタルストッパ50~200)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする