MGQL40-25-M9BV ガイド付薄形シリンダ (MGQL40-2~) SMC 32034764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL40-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9BVポートねじの種類(-)Rc注文コード32034764品番MGQL40-25-M9BV
参考基準価格(税別)¥44,440販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線長さ(mm)(-)0.5軸受種類(L)ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする