曜日別特売
205-6150 フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ) 32040795

 

205-6150 フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ) 32040795
205-6150 フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ) 32040795
205-6150 フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ) 32040795

フォグランプKIT LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード32040795品番205-6150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

250のアドベンチャースタイルモデル、Vストローム250のスタイルをさらに際立たせるフォグランプキットがついに登場!
そのスタイルを壊さずにフォグランプの機能をしっかりと活かす様にカウル内側に装着。左右セット。

適合V-STROM250 17y-材質【ステー】スチール(ブラック仕上)消費電力(W)21色温度(K)5700~6200防水性IP68
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする