※6-M11-2-AMG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AMG - ウォータセパレータ(AMG150)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(01) 1/8
注文コード
32043533
品番
AMG150C-01C-F
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・めねじサイズ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
150C
ねじの種類
(-) Rc
材質(ゴム)
(F)フッ素ゴム
オートドレン仕様
(C) N.C. オートドレン
CADデータダウンロード