曜日別特売
AMG550C-N10B-J AMG - ウォータセパレータ(AMG550) SMC 32046324

※6-M11-2-AMG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMG - ウォータセパレータ(AMG550)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 1めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ注文コード32046324品番AMG550C-N10B-J
参考基準価格(税別)¥29,870販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
付属品(B) ブラケット接続口径(10) 1ボディサイズ550Cねじの種類(N) NPTめねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする