曜日別特売
AMG550C-N06BD-F AMG - ウォータセパレータ(AMG550) SMC 32047067

※6-M11-2-AMG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMG - ウォータセパレータ(AMG550)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続口径(06) 3/4注文コード32047067品番AMG550C-N06BD-F
参考基準価格(税別)¥39,380販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
付属品(B) ブラケット接続口径(06) 3/4ボディサイズ550Cねじの種類(N) NPT材質(ゴム)(F)フッ素ゴムオートドレン仕様(D) N.O. オートドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする