VQZ332B-5MB1-C6-F VQ Series(VQZ332B-~) SMC 32052596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ332B-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード32052596品番VQZ332B-5MB1-C6-F
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの種類(-)Rc管接続口径(C6)o6用ワンタッチ管継手リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B)ロック式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24オプション(F)ブラケット付切換方式(3)N.C.弾性体シールポート数3使用流体空気ファンクション(B)高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする