※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ115R-~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)
リード線取出方法
(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
注文コード
32056622
品番
VQZ115R-5LO1-M5-PRF
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
管接続口径
【2(A)ポート】(M5)M5ねじ【2(A)ポート】(交換可能タイプ)
コイル電圧(V)
DC24
オプション
(F)ブラケット付
リード線取出方法
(LO)L形プラグコネクタコネクタなし
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
ファンクション
(R)外部パイロット仕様
CADデータダウンロード