曜日別特売
AMJ5000-F10-J AMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000) SMC 32057262

※4-M12-3-AMJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G管接続口径(10) 1オプションなし注文コード32057262品番AMJ5000-F10-J
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です

ボディサイズ50管接続口径(10) 1ねじの種類(F) Gドレン方式(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)流れ方向(-) 標準タイプケース(-) 標準タイプオプションなし準標準a:-、b:ドレンガイド(Rc1/4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする