MGQM16-50-M9PWVL ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-5~) SMC 32072713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-5~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9PWV注文コード32072713品番MGQM16-50-M9PWVL
参考基準価格(税別)¥25,410販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線長さ(mm)(L)3軸受種類(M)すべり軸受ポートねじの種類(-)M5×0.8オートスイッチ種類M9PWVオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする