SP1130 吸着プレート (SP~) SMC 32074497

吸着プレート (SP~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様長方形接続ポート位置(A) 標準(裏側)注文コード32074497品番SP1130
参考基準価格(税別)¥74,470販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力

サイズ(mm)□50×50粒径(mm)(A) 標準(Φ0.3)接続ポート位置(A) 標準(裏側)形状長方形ポート位置-仕様長方形吸着部サイズ□50X50mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする