曜日別特売
ZCDUKC10-15D 真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC1~) SMC 32074996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15オートスイッチ種類なし注文コード32074996品番ZCDUKC10-15D
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

チューブ内径(Φmm)10配管方法【真空側】(C)キャップ配管ロッド先端形状おねじオートスイッチ種類なしストローク(mm)15ポートねじの種類(-)M5×0.8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵形式キャップ配管/おねじオートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする