※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15オートスイッチ種類M9BV注文コード32075111品番ZCDUKC10-15D-M9BVL
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・オートスイッチ種類など175種類から選べます他の種類を見る コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能