曜日別特売
ZCDUKC10-15D-M9NL 真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC1~) SMC 32075145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15オートスイッチ種類M9N注文コード32075145品番ZCDUKC10-15D-M9NL
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

チューブ内径(Φmm)10配管方法【真空側】(C)キャップ配管ロッド先端形状おねじオートスイッチ種類M9Nストローク(mm)15ポートねじの種類(-)M5×0.8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵形式キャップ配管/おねじリード線(m)(L)3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする