ZPX100HBEJ100-B01-A22 真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC 32083886

真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)100パッド形状大型ベロウパッド材質(パッド)EPR注文コード32083886品番ZPX100HBEJ100-B01-A22
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)100パッド形状大型ベロウパッド材質(パッド)EPRねじ径真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5ストローク(mm)100取出方向横方向材質バッファボディ:アルミニウム合金接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ取付ねじM22x1.5バッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)100真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする