曜日別特売
ZPX100HBUJ25-B01-A22 真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC 32084123

真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)100パッド形状大型ベロウパッド材質(パッド)ウレタンゴム注文コード32084123品番ZPX100HBUJ25-B01-A22
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)100パッド形状大型ベロウパッド材質(パッド)ウレタンゴムねじ径真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5ストローク(mm)25取出方向横方向材質バッファボディ:アルミニウム合金接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ取付ねじM22x1.5バッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)25真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする