ZPX100HF-B01-B10 真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC 32084157

真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)100パッド形状高荷重パッド材質(パッド)フッ素ゴム注文コード32084157品番ZPX100HF-B01-B10
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)100パッド形状高荷重パッド材質(パッド)フッ素ゴムねじ径真空取出口/Rc1/8、取付接続/M10×1.5取出方向横方向接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/めねじ取付ねじM10X1.5真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする