※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺電機工業
2出力高速アイソレータWSP-DEW-15
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100~240
注文コード
32239209
品番
WSP-DEW-15KA-AT
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
577
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100~240
テストレポート
付き
第1出力信号
DC0~100mV
第2出力信号
DC4~20mA
入力信号
DC0~10V
RoHS指令(10物質対応)
対応