曜日別特売
C55C25-100M C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55C) SMC 32370957

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)25
ロッド先端ねじ(M) おねじ
内容量1個注文コード32370957品番C55C25-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動ロッド先端ねじ(M) おねじロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする