※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
10
60
100
30
35
25
80
40
15
75
チューブ内径(Φmm)
40
20
32
40
50
63
80
100
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32370966
品番
C55C40-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,510
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード