※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
8
注文コード
32376435
品番
C85KY8-10
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード