C85N10-10T C85 Series(C85N10) SMC 32378623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85N10)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式(T) 単動・引込み注文コード32378623品番C85N10-10T
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式(T) 単動・引込み磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする