C85N10-45S C85 Series(C85N10) SMC 32378657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85N10)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)45作動方式(S) 単動・押出し注文コード32378657品番C85N10-45S
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式(S) 単動・押出し磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする