※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85 Series(C85N10)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
注文コード
32378718
品番
C85N10-20
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ロッド
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード