※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85 Series(C85N8)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
10
25
20
15
30
50
40
12
22
18
16
35
65
70
80
60
100
55
76
作動方式
複動
(T) 単動・引込み
(S) 単動・押出し
複動
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32385833
品番
C85N8-100
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード