SMC
C96 Series(C96KDB40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
40
注文コード
32425268
品番
C96KDB40-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,850
この商品は
ストローク
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード