C96KDB40-200 C96 Series(C96KDB40) SMC 32425383

C96 Series(C96KDB40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)200注文コード32425383品番C96KDB40-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,650
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする