C96SDB100-100C C96 Series(C96SDB100) SMC 32436407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDB100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ロッド(-) 片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード32436407品番C96SDB100-100C
参考基準価格(税別)¥27,230販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする