SMC
C96 Series(C96SDC100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
320
400
320
1200
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32453313
品番
C96SDC100-320-XC68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,750
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
320
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード