C96SDC100-320C-A33 C96 Series(C96SDC100) SMC 32453322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDC100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)320
内容量1個注文コード32453322品番C96SDC100-320C-A33
参考基準価格(税別)¥49,450販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)320磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A33オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする