C96SDC125-1400-M9BW C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDC125) SMC 32453435

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDC125)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1400
内容量1個注文コード32453435品番C96SDC125-1400-M9BW
参考基準価格(税別)¥101,530販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動ストローク(mm)1400リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする