SMC
C96 Series(C96SDC40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
32453593
品番
C96SDC40-75-XC22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,650
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード