C96SDC50-125C-P4DWL C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDC50) SMC 32453672

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SDC50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)125
内容量1個注文コード32453672品番C96SDC50-125C-P4DWL
参考基準価格(税別)¥33,720販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類P4DWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする