SMC
C96 Series(C96SDD63)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
250
注文コード
32455587
品番
C96SDD63-250-XC35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード