C96SDF32-40C C96 Series(C96SDF32) SMC 32456506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDF32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)40
内容量1個注文コード32456506品番C96SDF32-40C
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする