※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96 Series(C96SDF32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
300
25
50
40
100
125
300
250
130
200
350
425
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32456533
品番
C96SDF32-300C
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード