C96SDF32-125W C96 Series(C96SDF32) SMC 32456542

C96 Series(C96SDF32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)125
内容量1個注文コード32456542品番C96SDF32-125W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,950
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする