C96SDF32-350C-A54 C96 Series(C96SDF32) SMC 32456594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDF32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)350
内容量1個注文コード32456594品番C96SDF32-350C-A54
参考基準価格(税別)¥24,090販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)350リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする