SMC
C96 Series(C96SDF32)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
400
25
50
40
100
125
300
250
130
200
350
425
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32456603
品番
C96SDF32-400-A54L-XC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,750
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード