C96SDF63-65W-A93 C96 Series(C96SDF63) SMC 32457118

C96 Series(C96SDF63)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)65オートスイッチ種類A93注文コード32457118品番C96SDF63-65W-A93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,050
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)65リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(W) 両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする