C96SDF63-360-M9BZ-XC22 C96 Series(C96SDF63) SMC 32457258

C96 Series(C96SDF63)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)360オートスイッチ種類M9B注文コード32457258品番C96SDF63-360-M9BZ-XC22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,300
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)360リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする