※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96 Series(C96SDG50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
150
125
290
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32457687
品番
C96SDG50-150C
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード