曜日別特売
C96SDL63-1000C-M9B C96 Series(C96SDL63) SMC 32458992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDL63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bストローク(mm)1000注文コード32458992品番C96SDL63-1000C-M9B
参考基準価格(税別)¥49,780販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1000リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする